134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
5+ | 121.00 CHF | 10.04% |
10+ | 114.50 CHF | 14.87% |
20+ | 107.50 CHF | 20.07% |
40+ | 101.00 CHF | 24.91% |
60+ | 98.50 CHF | 26.77% |
90+ | 96.60 CHF | 28.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633 |
Type | 633-DBSF |
Type | DBSF |
Exécution | Norme DIN 2828 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 1.1/2 |
Matériau du joint | NBR |
Raccord filetée | BSP konisch, DIN-Ausführung zylindrisch, Gewindedichtung PTFE |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |