Eriks
KAMLOK

KAMLOK Partie femelle avec taraudage type 633-DBS Aluminium 3/4"

  • ERIKS:14886609
  • Fabricant:7613288124325
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

28.50 CHF/ Unitéhors TVA

30.81 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.50 CHF

-

5+

25.70 CHF

9.82%

10+

24.30 CHF

14.74%

20+

23.00 CHF

19.30%

40+

21.50 CHF

24.56%

60+

21.00 CHF

26.32%

90+

20.60 CHF

27.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633
Type
633-DBS