148.00 CHF/ Unitéhors TVA
159.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.00 CHF | - |
5+ | 133.00 CHF | 10.14% |
10+ | 125.50 CHF | 15.20% |
20+ | 118.50 CHF | 19.93% |
40+ | 111.00 CHF | 25.00% |
60+ | 109.00 CHF | 26.35% |
90+ | 106.50 CHF | 28.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633 |
Type | 633-CC |
Type | CC |
Code | 633-CC |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Pression maximum de service | 20 bar |