Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok silicone avec revêtement FEP rouge/transparent 2" 66.7x50.8x6.477 mm

  • ERIKS:14890223
  • Fabricant:7613288203266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau du noyau:
• Silicone, rouge

Matériau de la gaine:
• FEP, transparent

Plage de température:
•60 à +200°C

Agrément:
• FDA 21 CFR 177.1550
Ajouter à la liste

55.40 CHF/ Unitéhors TVA

59.89 CHFTVA incluse

181 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.40 CHF

-

5+

48.30 CHF

12.82%

10+

45.80 CHF

17.33%

20+

43.40 CHF

21.66%

40+

40.90 CHF

26.17%

60+

40.10 CHF

27.62%

90+

39.40 CHF

28.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
PTFE encapsulation MVQ
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 50,8 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
A
66.7
B
50.8
C
6.477