Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok silicone avec revêtement FEP rouge/transparent 2.1/2" 79.4x60.3x6.477mm

  • ERIKS:14890222
  • Fabricant:7613288203273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau du noyau:
• Silicone, rouge

Matériau de la gaine:
• FEP, transparent

Plage de température:
•60 à +200°C

Agrément:
• FDA 21 CFR 177.1550
Ajouter à la liste

67.30 CHF/ Unitéhors TVA

72.75 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.30 CHF

-

5+

58.70 CHF

12.78%

10+

55.60 CHF

17.38%

20+

52.70 CHF

21.69%

40+

49.80 CHF

26.00%

60+

48.80 CHF

27.49%

90+

47.80 CHF

28.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
PTFE encapsulation MVQ
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2" - 63,5 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
A
79.4
B
60.3
C
6.477