Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok silicone avec revêtement FEP rouge/transparent 1.1/2" 55.6x41.3x6.477mm

  • ERIKS:14890221
  • Fabricant:7613288203280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau du noyau:
• Silicone, rouge

Matériau de la gaine:
• FEP, transparent

Plage de température:
•60 à +200°C

Agrément:
• FDA 21 CFR 177.1550
Ajouter à la liste

47.80 CHF/ Unitéhors TVA

51.67 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.80 CHF

-

5+

41.40 CHF

13.39%

10+

39.50 CHF

17.36%

20+

37.40 CHF

21.76%

40+

35.30 CHF

26.15%

60+

34.60 CHF

27.62%

90+

34.00 CHF

28.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
PTFE encapsulation MVQ
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 38 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
A
55.6
B
41.3
C
6.477