Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok NBR 4"

  • ERIKS:14886585
  • Fabricant:7613288124646
Image 1
Noir, avec marquage vert.
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

5+

10.30 CHF

10.43%

10+

9.80 CHF

14.78%

20+

9.10 CHF

20.87%

40+

8.60 CHF

25.22%

60+

8.45 CHF

26.52%

90+

8.30 CHF

27.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C