Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok NBR 3"

  • ERIKS:14886584
  • Fabricant:7613288124653
Image 1
Noir, avec marquage vert.
Ajouter à la liste

6.60 CHF/ Unitéhors TVA

7.13 CHFTVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.60 CHF

-

5+

5.90 CHF

10.61%

10+

5.55 CHF

15.91%

20+

5.30 CHF

19.70%

40+

4.90 CHF

25.76%

60+

4.80 CHF

27.27%

90+

4.70 CHF

28.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C