Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok NBR 2"

  • ERIKS:14886582
  • Fabricant:7613288124677
Image 1
Noir, avec marquage vert.
Ajouter à la liste

3.35 CHF/ Unitéhors TVA

3.62 CHFTVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.35 CHF

-

5+

2.95 CHF

11.94%

10+

2.85 CHF

14.93%

20+

2.75 CHF

17.91%

40+

2.55 CHF

23.88%

60+

2.50 CHF

25.37%

90+

2.45 CHF

26.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C