Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok NBR 1"

  • ERIKS:14886579
  • Fabricant:7613288124707
Image 1
Noir, avec marquage vert.
Ajouter à la liste

2.85 CHF/ Unitéhors TVA

3.08 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.85 CHF

-

5+

2.55 CHF

10.53%

10+

2.45 CHF

14.04%

20+

2.30 CHF

19.30%

40+

2.15 CHF

24.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C