Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 4"

  • ERIKS:14887057
  • Fabricant:7613288114036
Image 1
Ajouter à la liste

35.50 CHF/ Unitéhors TVA

38.38 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.50 CHF

-

5+

32.10 CHF

9.58%

10+

30.30 CHF

14.65%

20+

28.50 CHF

19.72%

40+

26.80 CHF

24.51%

60+

26.20 CHF

26.20%

90+

25.70 CHF

27.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C