Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 3"

  • ERIKS:14887056
  • Fabricant:7613288114043
Image 1
Ajouter à la liste

29.70 CHF/ Unitéhors TVA

32.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.70 CHF

-

5+

26.80 CHF

9.76%

10+

25.30 CHF

14.81%

20+

23.80 CHF

19.87%

40+

22.40 CHF

24.58%

60+

22.00 CHF

25.93%

90+

21.60 CHF

27.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C