Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 2"

  • ERIKS:14887054
  • Fabricant:7613288114067
Image 1
Ajouter à la liste

9.80 CHF/ Unitéhors TVA

10.59 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.80 CHF

-

5+

8.75 CHF

10.71%

10+

8.35 CHF

14.80%

20+

7.90 CHF

19.39%

40+

7.30 CHF

25.51%

60+

7.15 CHF

27.04%

90+

7.00 CHF

28.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C