Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 2.1/2"

  • ERIKS:14887055
  • Fabricant:7613288114050
Image 1
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

5+

11.40 CHF

10.24%

10+

10.90 CHF

14.17%

20+

10.10 CHF

20.47%

40+

9.90 CHF

22.05%

60+

9.70 CHF

23.62%

90+

9.50 CHF

25.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C