Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 1/2" - 3/4"

  • ERIKS:14887050
  • Fabricant:7613288114104
Image 1
Ajouter à la liste

8.05 CHF/ Unitéhors TVA

8.70 CHFTVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.05 CHF

-

5+

7.25 CHF

9.94%

10+

6.90 CHF

14.29%

20+

6.45 CHF

19.88%

40+

5.95 CHF

26.09%

60+

5.85 CHF

27.33%

90+

5.75 CHF

28.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 3/4"
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C