Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 1"

  • ERIKS:14887051
Image 1
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.45 CHF

-

5+

8.65 CHF

8.47%

10+

8.15 CHF

13.76%

20+

7.80 CHF

17.46%

40+

7.45 CHF

21.16%

60+

7.30 CHF

22.75%

90+

7.15 CHF

24.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C