Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 1.1/4"

  • ERIKS:14887052
  • Fabricant:7613288114098
Image 1
Ajouter à la liste

11.90 CHF/ Unitéhors TVA

12.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.90 CHF

-

5+

10.90 CHF

8.40%

10+

10.10 CHF

15.13%

20+

9.65 CHF

18.91%

40+

8.90 CHF

25.21%

60+

8.75 CHF

26.47%

90+

8.60 CHF

27.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C