Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok Hypalon® vert 1" vert 1.1/2"

  • ERIKS:14887053
  • Fabricant:7613288114081
Image 1
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Unitéhors TVA

10.11 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.35 CHF

-

5+

8.40 CHF

10.16%

10+

8.05 CHF

13.90%

20+

7.45 CHF

20.32%

40+

7.05 CHF

24.60%

60+

6.90 CHF

26.20%

90+

6.70 CHF

28.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
CSM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C