Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok FPM 3"

  • ERIKS:14886596
  • Fabricant:7613288124530
Image 1
Noir, avec marquage rouge.
Ajouter à la liste

58.80 CHF/ Unitéhors TVA

63.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.80 CHF

-

5+

52.80 CHF

10.20%

10+

49.90 CHF

15.14%

20+

46.80 CHF

20.41%

40+

44.00 CHF

25.17%

60+

43.20 CHF

26.53%

90+

42.40 CHF

27.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
FPM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C