Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok FPM 2"

  • ERIKS:14886594
  • Fabricant:7613288124554
Image 1
Noir, avec marquage rouge.
Ajouter à la liste

35.90 CHF/ Unitéhors TVA

38.81 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.90 CHF

-

5+

32.30 CHF

10.03%

10+

30.60 CHF

14.76%

20+

28.80 CHF

19.78%

40+

27.00 CHF

24.79%

60+

26.50 CHF

26.18%

90+

25.90 CHF

27.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
FPM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C