Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok FPM 1"

  • ERIKS:14886591
  • Fabricant:7613288124585
Image 1
Noir, avec marquage rouge.
Ajouter à la liste

20.80 CHF/ Unitéhors TVA

22.48 CHFTVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.80 CHF

-

5+

18.70 CHF

10.10%

10+

17.70 CHF

14.90%

20+

16.70 CHF

19.71%

40+

15.60 CHF

25.00%

60+

15.30 CHF

26.44%

90+

15.00 CHF

27.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
FPM
Couleur
Vert
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C