Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 3"

  • ERIKS:14887064
  • Fabricant:7613288113992
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

38.30 CHF/ Unitéhors TVA

41.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.30 CHF

-

5+

34.60 CHF

9.66%

10+

32.70 CHF

14.62%

20+

30.70 CHF

19.84%

40+

28.80 CHF

24.80%

60+

28.20 CHF

26.37%

90+

27.70 CHF

27.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C