Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 2"

  • ERIKS:14886589
  • Fabricant:7613288124608
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

5+

13.00 CHF

9.72%

10+

12.30 CHF

14.58%

20+

11.50 CHF

20.14%

40+

10.90 CHF

24.31%

60+

10.70 CHF

25.69%

90+

10.40 CHF

27.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C