Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 2.1/2"

  • ERIKS:14887063
  • Fabricant:7613288114005
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

32.10 CHF/ Unitéhors TVA

34.70 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.10 CHF

-

5+

28.90 CHF

9.97%

10+

27.20 CHF

15.26%

20+

25.70 CHF

19.94%

40+

24.10 CHF

24.92%

60+

23.70 CHF

26.17%

90+

23.20 CHF

27.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C