Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 1/2" - 3/4"

  • ERIKS:14886586
  • Fabricant:7613288124639
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

4.80 CHF/ Unitéhors TVA

5.19 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.80 CHF

-

5+

4.25 CHF

11.46%

10+

4.10 CHF

14.58%

20+

3.80 CHF

20.83%

40+

3.65 CHF

23.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 3/4"
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C