Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 1"

  • ERIKS:14886587
  • Fabricant:7613288124622
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

8.55 CHF/ Unitéhors TVA

9.24 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.55 CHF

-

5+

7.75 CHF

9.36%

10+

7.30 CHF

14.62%

20+

7.00 CHF

18.13%

40+

6.50 CHF

23.98%

60+

6.40 CHF

25.15%

90+

6.30 CHF

26.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C