Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 1.1/4"

  • ERIKS:14887062
  • Fabricant:7613288114012
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

23.80 CHF/ Unitéhors TVA

25.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.80 CHF

-

5+

21.50 CHF

9.66%

10+

20.20 CHF

15.13%

20+

19.00 CHF

20.17%

40+

17.90 CHF

24.79%

60+

17.50 CHF

26.47%

90+

17.20 CHF

27.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C