Eriks
KAMLOK

KAMLOK Joint Kamlok EPDM 1.1/2"

  • ERIKS:14886588
  • Fabricant:7613288124615
Image 1
Noir, avec marquage blanc-jaune ou blanc-vert.
Ajouter à la liste

13.20 CHF/ Unitéhors TVA

14.27 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.20 CHF

-

5+

11.90 CHF

9.85%

10+

11.20 CHF

15.15%

20+

10.60 CHF

19.70%

40+

9.90 CHF

25.00%

60+

9.70 CHF

26.52%

90+

9.50 CHF

28.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C