Eriks
KAMLOK

KAMLOK Coupleur 633-C Aluminium partie femelle avec embout tubulaire 4"

  • ERIKS:14886349
  • Fabricant:7613288128118
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

91.20 CHF/ Unitéhors TVA

98.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.20 CHF

-

5+

82.20 CHF

9.87%

10+

77.50 CHF

15.02%

20+

73.00 CHF

19.96%

40+

68.50 CHF

24.89%

60+

67.10 CHF

26.43%

90+

65.80 CHF

27.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633-C
Type
C
Code
633-C
Matériau
Aluminium
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Pression maximum de service
7 bar