Eriks
KAMLOK

KAMLOK Coupleur 633-C Acier inox partie femelle avec embout tubulaire 1.1/2"

  • ERIKS:14886368
  • Fabricant:7613288127906
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

120.00 CHF/ Unitéhors TVA

129.72 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120.00 CHF

-

5+

108.00 CHF

10.00%

10+

102.00 CHF

15.00%

20+

95.90 CHF

20.08%

40+

90.00 CHF

25.00%

60+

88.10 CHF

26.58%

90+

86.30 CHF

28.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633-C
Type
C
Code
633-C
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Pression maximum de service
20 bar