Eriks
KAMLOK

KAMLOK Bouchon femelle type 634-B Acier inox 2"

  • ERIKS:14886572
  • Fabricant:7613288124776
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

136.00 CHF/ Unitéhors TVA

147.02 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

136.00 CHF

-

5+

122.50 CHF

9.93%

10+

115.50 CHF

15.07%

20+

108.50 CHF

20.22%

40+

102.00 CHF

25.00%

60+

99.70 CHF

26.69%

90+

97.80 CHF

28.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
634-B
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
2"
Pression maximum de service
20 bar