626.00 CHF/ Unitéhors TVA
676.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 626.00 CHF | - |
4+ | 556.50 CHF | 11.10% |
10+ | 488.00 CHF | 22.04% |
20+ | 440.50 CHF | 29.63% |
30+ | 411.00 CHF | 34.35% |
50+ | 400.50 CHF | 36.02% |
100+ | 391.00 CHF | 37.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |