251.00 CHF/ Unitéhors TVA
271.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 251.00 CHF | - |
4+ | 215.50 CHF | 14.14% |
10+ | 189.00 CHF | 24.70% |
20+ | 169.50 CHF | 32.47% |
30+ | 158.00 CHF | 37.05% |
50+ | 154.00 CHF | 38.65% |
100+ | 148.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.97 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |