334.50 CHF/ Unitéhors TVA
361.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 334.50 CHF | - |
4+ | 288.00 CHF | 13.90% |
10+ | 252.50 CHF | 24.51% |
20+ | 226.00 CHF | 32.44% |
30+ | 211.00 CHF | 36.92% |
50+ | 205.50 CHF | 38.57% |
100+ | 198.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.67 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |