231.00 CHF/ Unitéhors TVA
249.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 231.00 CHF | - |
4+ | 199.50 CHF | 13.64% |
10+ | 175.00 CHF | 24.24% |
20+ | 156.00 CHF | 32.47% |
30+ | 145.50 CHF | 37.01% |
50+ | 142.00 CHF | 38.53% |
100+ | 137.00 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |