323.50 CHF/ Unitéhors TVA
349.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 323.50 CHF | - |
4+ | 279.50 CHF | 13.60% |
10+ | 245.00 CHF | 24.27% |
20+ | 218.00 CHF | 32.61% |
30+ | 203.50 CHF | 37.09% |
50+ | 198.00 CHF | 38.79% |
100+ | 192.00 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |