574.00 CHF/ Unitéhors TVA
620.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 574.00 CHF | - |
4+ | 510.50 CHF | 11.06% |
10+ | 447.50 CHF | 22.04% |
20+ | 405.00 CHF | 29.44% |
30+ | 378.00 CHF | 34.15% |
50+ | 368.00 CHF | 35.89% |
100+ | 358.00 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |