304.00 CHF/ Unitéhors TVA
328.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 304.00 CHF | - |
4+ | 261.50 CHF | 13.98% |
10+ | 229.50 CHF | 24.51% |
20+ | 205.00 CHF | 32.57% |
30+ | 191.50 CHF | 37.01% |
50+ | 186.50 CHF | 38.65% |
100+ | 180.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |