368.00 CHF/ Unitéhors TVA
397.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 368.00 CHF | - |
4+ | 316.50 CHF | 13.99% |
10+ | 277.50 CHF | 24.59% |
20+ | 247.00 CHF | 32.88% |
30+ | 230.50 CHF | 37.36% |
50+ | 224.50 CHF | 38.99% |
100+ | 217.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |