224.00 CHF/ Unitéhors TVA
242.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.00 CHF | - |
4+ | 192.00 CHF | 14.29% |
10+ | 168.50 CHF | 24.78% |
20+ | 150.50 CHF | 32.81% |
30+ | 140.50 CHF | 37.28% |
50+ | 137.00 CHF | 38.84% |
100+ | 132.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.27 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |