291.50 CHF/ Unitéhors TVA
315.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 291.50 CHF | - |
4+ | 251.00 CHF | 13.89% |
10+ | 220.00 CHF | 24.53% |
20+ | 197.00 CHF | 32.42% |
30+ | 183.50 CHF | 37.05% |
50+ | 179.00 CHF | 38.59% |
100+ | 172.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |