530.00 CHF/ Unitéhors TVA
572.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 530.00 CHF | - |
4+ | 471.00 CHF | 11.13% |
10+ | 413.00 CHF | 22.08% |
20+ | 374.00 CHF | 29.43% |
30+ | 349.00 CHF | 34.15% |
50+ | 340.00 CHF | 35.85% |
100+ | 331.00 CHF | 37.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |