32.80 CHF/ Unitéhors TVA
35.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.80 CHF | - |
4+ | 28.20 CHF | 14.02% |
10+ | 24.70 CHF | 24.70% |
20+ | 22.00 CHF | 32.93% |
30+ | 20.50 CHF | 37.50% |
50+ | 20.00 CHF | 39.02% |
100+ | 19.40 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |