38.80 CHF/ Unitéhors TVA
41.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.80 CHF | - |
4+ | 33.30 CHF | 14.18% |
10+ | 29.20 CHF | 24.74% |
20+ | 26.20 CHF | 32.47% |
30+ | 24.50 CHF | 36.86% |
50+ | 23.90 CHF | 38.40% |
100+ | 23.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Dimension selon French R | NF-R6B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |