177.50 CHF/ Unitéhors TVA
191.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 177.50 CHF | - |
4+ | 153.00 CHF | 13.80% |
10+ | 134.00 CHF | 24.51% |
20+ | 119.50 CHF | 32.68% |
30+ | 111.50 CHF | 37.18% |
50+ | 109.00 CHF | 38.59% |
100+ | 105.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |