249.00 CHF/ Unitéhors TVA
269.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249.00 CHF | - |
4+ | 213.50 CHF | 14.26% |
10+ | 187.00 CHF | 24.90% |
20+ | 167.50 CHF | 32.73% |
30+ | 156.50 CHF | 37.15% |
50+ | 152.50 CHF | 38.76% |
100+ | 146.50 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.27 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |