3'787.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'093.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'787.00 CHF | - |
4+ | 3'432.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'405.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'379.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'353.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'303.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'278.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |