159.50 CHF/ Unitéhors TVA
172.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.50 CHF | - |
4+ | 137.00 CHF | 14.11% |
10+ | 120.00 CHF | 24.76% |
20+ | 107.50 CHF | 32.60% |
30+ | 100.50 CHF | 36.99% |
50+ | 97.40 CHF | 38.93% |
100+ | 94.10 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63.22 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |