3'477.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'758.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'477.00 CHF | - |
4+ | 3'151.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'127.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'103.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'079.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'033.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'010.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |