Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 6,1x1,6

  • ERIKS:14975157
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

32.40 CHF/ Unitéhors TVA

35.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.40 CHF

-

4+

28.00 CHF

13.58%

10+

24.50 CHF

24.38%

20+

21.90 CHF

32.41%

30+

20.40 CHF

37.04%

50+

19.90 CHF

38.58%

100+

19.20 CHF

40.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0061-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C